※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
2ピース端子台
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20P
端子ねじ
M3×7.2
注文コード
75786331
品番
ML-100-P-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ・RoHS指令
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
20P
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
88.9
端子ねじ
M3×7.2
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(UL)(A)
7
仕様
ML-100-AS、ML-100-BS、ML-100-CSのプラグ側のみの商品です。レセプタクル側はML-100-AJ、ML-100-BJ、ML-100-CJとなります。本体に端子番号の表示があります。
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
定格適合電線
0.75mm
2
(AWG18)
寸法C(mm)
68.58
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
-
使用可能電線範囲
2mm
2
〜0.32mm
2
(AWG14〜AWG22)
端子金具
-
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000