曜日別特売
0901-060-00016 ビビッドボルト(24kコーティング) K-CON(キタコ) 75786523

ビビッドボルト(24kコーティング)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
タイプM6/P1.0
長さ(mm)100(半ねじ)
内容量1個注文コード75786523品番0901-060-00016
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたビビッドボルト。
M6/8/10をラインナップ。いろいろな用途にご使用いただけます。

タイプM6/P1.0長さ(mm)100(半ねじ)寸法A(mm)5寸法B(mm)6寸法C(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75786383
2020-05-05
用途: バイクに使用しました。
サービス業

商品はメッキの状態も良く、品質は良いですが、金額が高すぎる。
バイクのボルトを一通りこの商品に変更すると、うん万はかかってしまいます。

対象商品 : 75786444
2019-12-21
用途: バイクのドレスアップ
製造業

これは素晴らしい仕上がりです
若干軽量にもなってますね
ホームセンターにあるステンのキャップボルトは錆びないけど見た目に不満ありました。

対象商品 : 75786401
2016-06-27
用途: バイクの補修用

とても質感の良いボルトで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする