平行移動形エアハンド

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動形(通電時閉) 開閉ストローク(mm)10 注文コード75788214 品番HP04VR-16-12V
参考基準価格(税別)¥47,390 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は作動方式・開閉ストローク・ストロークなど306種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形(通電時閉) スイッチ無し 開閉平行移動形エアハンド 把持力閉時:10N/開時:16N 質量(g)180 機能バルブ一体形 カバー防塵:無 使用流体空気 耐圧(MPa)1.05 最高使用頻度(回/min)180 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)35.2×51.9×59 給油不要 配管口径M5×0.8 精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し:±0.01 アダプター型式ハンドアダプタ無し 使用周囲温度(℃)5〜50 開閉ストローク(mm)10 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.1 タイプ電磁弁付き 電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75787338
2024-06-29
用途:
自動装置に使う
製造業

取付し易くて、動作もスムーズなので、非常に素晴らしい商品です。

対象商品:
75787338
2024-07-15
用途:
自動化装置に搭載
製造業

精度が抜群で、非常に使いやすい。素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする