平行移動形エアハンド

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)把持レバー:12、位置決めレバー:16 作動方式複動形 注文コード75788266 品番HP07TR-12JA-ZE135A2
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はシリンダ内径・シリンダー径・作動方式など306種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)把持レバー:12、位置決めレバー:16 作動方式複動形 スイッチZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形 開閉平行移動形エアハンド 把持力開力/閉力:44N 質量(g)275 機能開側ストローク調整 カバー防塵:無 使用流体空気 耐圧(MPa)1.05 最高使用頻度(回/min)120 給油不要 リード線(m)1 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 使用周囲温度(℃)0〜60 (凍結無き事) 開閉ストローク(mm)把持レバー:11+0.7/-0.5、位置決めレバー:11+0.7/-0.5(未調整時) スイッチ数2個 レバー位置調整機構開方向調整 ストローク調整範囲(mm)位置決めレバー:最大8 配管接続口径M3×0.5 繰返し精度(mm)把持:±0.004 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75787338
2024-06-29
用途:
自動装置に使う
製造業

取付し易くて、動作もスムーズなので、非常に素晴らしい商品です。

対象商品:
75787338
2024-07-15
用途:
自動化装置に搭載
製造業

精度が抜群で、非常に使いやすい。素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする