K-CON(キタコ)
ホーローセット(平先)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
M5/P0.8
M3/P0.5
M4/P0.7
M5/P0.8
M6/P1.0
長さ(mm)
5
4
5
6
8
10
12
15
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
75788867
品番
0900-004-05005
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
回転軸の固定、その他あらゆる部品の補修用として。
付属品
L型レンチ
材質
スチール
長さ(mm)
5
タイプ
M5/P0.8
寸法A(mm)
2.5
寸法B(mm)
5