作動方式複動形
スイッチZE235:2線式無接点スイッチ、L形
開閉平行移動形エアハンド
把持力閉49、 開66
質量(g)329
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結無き事)
カバー防塵:無
耐圧(MPa)1.05
最高使用頻度(回/min)150
給油不要
精度(mm)繰返し把持:±0.01、センタリング:±0.07
リード線(m)3
アダプター型式ハンドアダプタ無し
開閉ストローク(mm)14
最高使用圧力(MPa)0.7
スイッチ数2個付
タイプスタンダード
配管接続口径M5
シリンダー径(Φmm)20
最低作動圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応