K-CON(キタコ)
蝶ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
M6/P1.0
M4/P0.7
M5/P0.8
M6/P1.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75789253
品番
0900-064-99015
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
タイプ
M6/P1.0
寸法A(mm)
3
寸法D(mm)
14.5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
27