平行移動形エアハンド

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形 注文コード75790016 品番HP04FR-8C-ZE155A2
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はシリンダ内径・シリンダー径・作動方式など306種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形 スイッチZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形 開閉平行移動形エアハンド 把持力閉時:6.5N、開時:10N 質量(g)27 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結無き事) カバー防塵:無 使用流体空気 耐圧(MPa)1.05 最高使用頻度(回/min)180 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)13×20×44 給油不要 配管口径M3×0.5 精度(mm)繰返し把持:±0.01、センタリング:±0.07 リード線(m)1 アダプター型式ハンドアダプタ無し 開閉ストローク(mm)4 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.2 スイッチ数2個付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75787338
2024-06-29
用途:
自動装置に使う
製造業

取付し易くて、動作もスムーズなので、非常に素晴らしい商品です。

対象商品:
75787338
2024-07-15
用途:
自動化装置に搭載
製造業

精度が抜群で、非常に使いやすい。素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする