フランジ付袋ナット(セレート無)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ねじの呼びM8 材質/仕上ステンレス/24kコーティング 注文コード75790172 品番0901-001-040021
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はねじの呼び・材質/仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。作業効率が良く、フランジ部の弾性による緩み止め作用もあります。
セレート無仕様で相手材との接触面を傷つけません。

タイプ8mm用 ピッチ1.25 寸法A(mm)13 寸法B(mm)12 寸法C(mm)17 寸法D(mm)5.5 材質/仕上ステンレス/24kコーティング ねじの呼びM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75790145
2023-09-29
用途:
オートバイサイドミラー固定用
製造業

ホンダ純正品は高いので代用品を探していました。使用上の問題は何もありません。錆にも強そうです。

対象商品:
75790145
2021-03-27
用途:
レストア
KATO 様 (製造業)

見た目だけはカッコいいですぅ。お値段は、微妙ですぅ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする