ロングナット(ストレート/コンビ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75790197 品番 0900-001-99020
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ステンレス製ロングナット

材質ステンレス タイプM8 ピッチ1.25 寸法A(mm)13 寸法B(mm)30 ねじの呼びM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75790224
2020-04-10
用途:
サイズ違いのナット
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こう言う商品があると助かります。
ベアリングプーラーで
クランクインストーラーと同じ使い方をしようと思い
購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする