K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ナット
K-CON(キタコ)の バイク用袋ナット
袋ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
ねじの呼び
M8
注文コード
75790267
品番
0900-001-05002
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。
ねじの呼び
M8
タイプ
8mm用
ピッチ
1.25
寸法A(mm)
12.5
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
5
材質/仕上
ステンレス