K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ナット
K-CON(キタコ)の バイク用六角ナット
ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75790346
品番
0900-001-20005
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
疲労特性・クリープ特性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。
材質
RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)
タイプ
6mm用
ピッチ
0.8
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
8
耐熱温度(℃)
〜105
ねじの呼び
M6
注意
※重荷重のかかる部位には使用しないでください。
※ガラス繊維を含む為、取付面に傷がつく恐れがあります。