0900-001-09104 蝶ナット K-CON(キタコ) 75790355

蝶ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプ4mm用
内容量1セット(2個)注文コード75790355品番0900-001-09104
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
タイプ4mm用ピッチ0.7寸法A(mm)2.4寸法B(mm)22寸法C(mm)10材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする