曜日別特売
0900-090-00001 特殊ワッシャー K-CON(キタコ) 75790784

特殊ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
タイプΦ6
内容量1セット(10個)注文コード75790784品番0900-090-00001
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

Φ6・Φ8はビビッドボルトのシートワッシャーとして最適です。

寸法C(mm)0.5寸法A(mm)6寸法B(mm)10材質ステンレスタイプΦ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする