曜日別特売
0900-090-00002 特殊ワッシャー K-CON(キタコ) 75790793

特殊ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
タイプΦ8
内容量1セット(10個)注文コード75790793品番0900-090-00002
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

Φ6・Φ8はビビッドボルトのシートワッシャーとして最適です。

寸法C(mm)0.4寸法A(mm)8.1寸法B(mm)13材質ステンレスタイプΦ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする