K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ワッシャー
K-CON(キタコ)の バイク用スプリングワッシャー
スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
タイプ
Φ3
注文コード
75790863
品番
0900-091-03001
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
0.7
寸法A(mm)
3.1
寸法B(mm)
5.9
材質
ユニクロ
タイプ
Φ3