K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の 結束具
MSタイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
タイプ
202×4.6
注文コード
75791432
品番
0901-700-01201
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外使用の結束バンド。
仕様
耐候タイプ
タイプ
202×4.6
使用温度範囲(℃)
-40〜85
寸法A(mm)
202
寸法F(mm)
1.2
寸法D(mm)
5.9
寸法E(mm)
7.3
寸法B(mm)
4.6
寸法C(mm)
7.6
結束径(Φmm)
(最小)1.5、(最大)50