K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の 結束具
アウトサイドセレーションタイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
タイプ
245×4.6
注文コード
75791475
品番
0901-700-01302
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。
タイプ
245×4.6
寸法A(mm)
245
寸法B(mm)
4.6
寸法C(mm)
7.9
寸法D(mm)
6.75
寸法E(mm)
5.9
寸法F(mm)
1.3
結束径(Φmm)
(最小)1.6、(最大)66
使用温度範囲(℃)
-40〜105
仕様
耐熱タイプ