※使用例

0901-700-01400 ファーツリーマウントタイ K-CON(キタコ) 75791511 0901-700-01400 ファーツリーマウントタイ K-CON(キタコ) 75791511

ファーツリーマウントタイ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプ152×3.5(M6) 注文コード75791511 品番0901-700-01400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。

タイプ152×3.5(M6) 仕様耐熱タイプ 寸法A(mm)152 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)13.2 寸法D(mm)6.9 最大結束径(Φmm)31 適合パネル厚さ(mm)0.7〜3 使用温度範囲(℃)-40〜105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75791511
2023-03-14
用途:
自動車メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

キタコ製なので安心して使用できます。他の商品は50個入りや100個入りが多いですがこちらは2個入りなので少量使用したい人には有りがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする