曜日別特売
0901-700-01401 ファーツリーマウントタイ K-CON(キタコ) 75791527

ファーツリーマウントタイ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)タイプ152×3.5(M8)注文コード75791527品番0901-700-01401
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。

タイプ152×3.5(M8)仕様耐熱タイプ寸法A(mm)152寸法B(mm)3.5寸法C(mm)13.8寸法D(mm)7.5最大結束径(Φmm)31適合パネル厚さ(mm)0.75~3使用温度範囲(℃)-40~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75791511
2023-03-14
用途: 自動車メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

キタコ製なので安心して使用できます。他の商品は50個入りや100個入りが多いですがこちらは2個入りなので少量使用したい人には有りがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする