※使用例
K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の 結束具
ダブルヘッドタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75791597
品番
0901-700-01700
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
全長(mm)
210
仕様
耐候タイプ
タイプ
210×4.7
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大結束径(Φmm)
20×2組