K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の 結束具
ダブルヘッドタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75791606
品番
0901-700-01701
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
全長(mm)
395
仕様
耐候タイプ
タイプ
395×4.7
使用温度範囲(℃)
-40〜105
最大結束径(Φmm)
50×2組