曜日別特売
0901-700-02112 スナッパー K-CON(キタコ) 75791764

0901-700-02112 スナッパー K-CON(キタコ) 75791764
0901-700-02112 スナッパー K-CON(キタコ) 75791764
0901-700-02112 スナッパー K-CON(キタコ) 75791764

スナッパー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
タイプ23~26mm
内容量1個注文コード75791764品番0901-700-02112
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

プラスチック樹脂製のホースクリップ。
樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。
再使用可能。

タイプ23~26mm寸法A(mm)Φ23/Φ26寸法B(mm)6寸法C(mm)36寸法D(mm)24.3寸法E(mm)1.7材質プラスチック樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75791642
2023-09-11
用途: スモークマシンの部品として
卸売・小売業

耐久性もあり使いやすいです
長期的にはこれからテストします

対象商品 : 75791764
2022-12-06
用途: 水槽内水中に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂で出来ているので水中内ホースバンド
として使用錆びずにワンタッチで締める事
が出来非常に重宝します。

対象商品 : 75791712
2021-11-26
用途: バキュームホース亀裂保護チューブ固定
医療・福祉・介護関連業

質感も良くワンタッチで締め付ける事が出来、外す際も横にスライドさせれば簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 75791694
2021-02-08
用途: チューブストッパー
医療・福祉・介護関連業

小型できっちり止まります。ねじれば外れると説明があり、意図せず当たった時など外れないか心配しましたが大丈夫です。逆にねじって外すのにかなり力が必要でなかなか外れません。まぁ滅多に外さないので良しとします。

対象商品 : 75791676
2020-02-12
用途: 充填機

商品自体は満足です。10~20個入ったパックで安くなるとありがたいです。

対象商品 : 75791737
2019-11-07
用途: 廃水管などの固定用
その他業種

サイズの幅がもう少し欲しい。
ちょっとサイズ的に厳しかった。

対象商品 : 75791676
2018-04-18
用途: ホースなどを止める際に使用
オフィスねこの手

使いやすくねじ込み式のホースバンドより使いやすいと思います。

対象商品 : 75791667
2017-12-05
用途: ホースのかしめ

締め具合が加減できて便利です。耐久性もいいかも?また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする