曜日別特売
0900-990-90024 ニップル K-CON(キタコ) 75791852

0900-990-90024 ニップル K-CON(キタコ) 75791852
0900-990-90024 ニップル K-CON(キタコ) 75791852

ニップル

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズM8×P1.25(B)SHORTタイプ6mmホース用材質/処理アルミ/ブラックアルマイト注文コード75791852品番0900-990-90024
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

オイルクーラーやケースブリーザー等の取出し口として使用できるニップルです。

サイズM8×P1.25(B)SHORTタイプ6mmホース用寸法A(mm)27.5寸法B(mm)5.5寸法C(mm)16寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法F(mm)10材質/処理アルミ/ブラックアルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75791852
2024-01-19
用途: バイクの部品自作用
建設業・工事業

園芸用が占める系統の物ですが真鍮製で重くインチネジ仕様が殆どな中に、アルミ製で軽量かつミリネジで扱いやすいので車両系に良いです。

対象商品 : 75791834
2023-11-13
用途: エンジン加工部品

汎用品としてキタコさんで販売されています。こちらの商品を利用される方は恐らく上級者さんです。どこにどのように使用するかは割愛しますが、このパーツがある事に感謝します。私はホンダの原付エンジンによく使用します。

対象商品 : 75791843
2019-04-24
用途: バイク オイルポンプホースの取り出しに使用。
建設業・工事業

色も鮮やかで、思っていた通りに取付でき、ホースの接続もバッチリ。

対象商品 : 75791861
2019-04-24
用途: バイク オイルクーラーホースの接続に使用。
建設業・工事業

色も鮮やかで思っていた通りに取付完了。ホースの接続もバッチリ。

対象商品 : 75791895
2018-06-27
用途: 車両整備
その他業種

オイルキャッチタンクのドレンとして使用。管用タップが無かったので、ミリサイズのニップルを購入しました。使用上特に問題はありません。

対象商品 : 75791861
2018-05-16
用途: 船外機のギヤオイル交換用

船外機のネジ穴にピッタリでホースをつないで電動ポンプで吸い取る事が出来るようになった。

対象商品 : 75791877
2016-04-16
用途: キャブ負圧ニップル
製造業

このサイズのニップルが他には無く、探していた所モノタロウさんで見つけました。注文してかた翌日には商品が届き、迅速な対応に大変感謝しています。

対象商品 : 75791877
2017-01-30
用途: 機械のメンテ
農・林・水産業

サイズのあう品が見つからなく困っていました。届いた商品に満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする