平型端子SET

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75792071 品番 0900-755-01010
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

コネクター用平型端子のオス/メスのセット。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質/処理黄銅/防錆 タイプ110型コネクター用 適合電線AVまたはAVS0.5〜1.25 セット内容オス/メス×各5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75792071
2023-11-19
用途:
屋内配線
おもちゃ病院 様 (サービス業)

専用のコネクタを使う代わりに平型端子を使って代用できました。

対象商品:
75792071
2019-10-27
用途:
ヒューズボックスからの電源取り出し

カプラーのやりかけなどに使用しています。特に問題なく使用できます

対象商品:
75792071
2019-02-21
用途:
オートバイ整備に
bike shop ATOM 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクのコネクターによく使われているので改造やレストアにとても重宝しています。ちょっと端子の肉厚が薄いような気がする。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする