ウインカー/テールランプ端子SET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 75792525 品番 0900-755-01090
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
種別ホンダ・カワサキ タイプオス 許容電流(A)5(電線AV0.5使用時) 適合電線AC0.3またはAVS0.3〜0.5 材質/処理黄銅/スズメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする