0900-755-01095 ウインカー/テールランプ端子SET K-CON(キタコ) 75792577

ウインカー/テールランプ端子SET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) タイプメス 種別ヤマハ 注文コード75792577 品番0900-755-01095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はタイプ・種別など6種類から選べます 他の種類を見る
種別ヤマハ タイプメス 許容電流(A)5(電線AV0.5使用時) 適合電線AC0.3またはAVS0.3〜0.5 材質/処理銅合金/スズメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする