K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の バイク圧着端子
エレクトロタップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75792927
品番
0900-755-06000
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
電線被覆の除去やテーピングは不要。ワンタッチで結線ができ、絶縁効果も抜群。
色
赤
適合電線
0.35〜0.85
材質
(コンタクト)黄銅、(絶縁カバー)耐熱ポリプロピレン
表面処理
スズメッキ
耐熱温度(℃)
105