純正色タイプハーネス

(19件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75793015 品番 0900-755-00214
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
種別AVS0.5 材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC 長さ(m)2 線径(Φmm)2.0〜2.1 耐熱温度(℃)80 許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75792963
2025-06-28
用途:
セキュリティー配線に
自動車・二輪車・自転車関連業

セキュリティー時に-出力配線にオレンジを使用しました。泥棒相手には黒の配線のほうが良いのでしょうけどけど、自分が分からなくなるのでこちらを使用しております。

2025-03-01
用途:
バイク改良
サービス業

バイク純正の配線色と揃えられるので便利。個人用途なら十分な長さなのもヨシ。

対象商品:
75792972
2023-06-11
用途:
バイクや車の配線作成

ホームセンターに置いていないオレンジ色配線が手に入るのは助かります。欲を言えば30mで欲しいところなのでモノタロウブランドで取り扱って欲しい商品。

3人が参考にしています
対象商品:
75793216
2023-09-16
用途:
バイク整備

バイクのサブハーネス作成に使用。純正品の様な仕上がり満足です。

対象商品:
75792972
2023-07-07
用途:
オートバイのライト増設
その他業種

純正のケーブルと同じ色なので回路増設してもどの系統かわかるため回路の接続間違いがなく大変助かります。

対象商品:
75793313
2021-11-07
用途:
バイクのウィンカー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

社外品のウィンカーは黒赤配線が多いので見た目が悪いですが、この配線を使うことで見た目も良くなります。硬さや耐久性も問題ないのでお勧めです。

対象商品:
75792963
2021-05-26
用途:
オーディオ配線に使用。

バイク用ですが、クルマのオーディオ用イルミネーション配線に使用しました。
オレンジの配線はホームセンターでは売っておらず、こちらの商品は少量で適正価格なので助かります。

対象商品:
75792963
2021-04-24
用途:
配線修理
小西工務店 様 (建設業・工事業)

適度にコシが有り使いやすいです。また使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする