※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

耐火ボードネイル 平頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg) 注文コード 75793184 品番 063208B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
頭部平頭 長さ(mm)32 材質 ボードクリーム 呼び径(mm)1.6 頭径(Φmm)5 入数約1630本 番手#16 用途木下地への化粧石こうボード止めに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3217:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする