3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0900-755-08002 絶縁チューブ K-CON(キタコ) 75793471 0900-755-08002 絶縁チューブ K-CON(キタコ) 75793471

絶縁チューブ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75793471 品番 0900-755-08002
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別) 値下げ
349

かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。
柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。

長さ(m)2 材質PVC(黒色) 厚さ(mm)0.5 内径(Φmm)6.5 規格UL・CSA 定格電圧(V)300 本数(絶縁可能)約3<AV/AVS0.85>、約4<AV/AVS0.5> 定格温度(℃)105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75793462
2025-04-02
用途:
オートバイのハーネスをまとめる
電気・ガス・熱供給・水道業

柔軟で扱いやすくハーネスを纏めるのに重宝しました。

対象商品:
75793487
2024-03-29
用途:
配線作業
運輸・通信業

バイク用なので車外でも安心です。手頃な長さで購入出来るので助かります。

対象商品:
75793487
2024-03-01
用途:
バイクの配線処理に

バイク部品として探すと価格が高いのでこちらで購入しました。すぐに届いて助かりました。

対象商品:
75793471
2023-06-03
用途:
車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の保護に使用していますが、それなりに柔らかいので使い勝手が良いです。自動車用配線の0.5sqが最大7本通せます。

対象商品:
75793487
2021-01-05
用途:
オートバイのヘッドライトが暗かったので、リレーを介してバッテリーから直接電源を引きました。

最近はホームセンターでもスパイラルチューブやコルゲートチューブは売っていますが、本当に私が欲しかったのは昔からの配線用絶縁チューブでした。この商品はコツをつかめば6本から8本の配線を通すことができ、非常に見栄えも良くまるで純正のハーネスのようです。自画自賛ですが、配線の出来にも大変満足しています。

対象商品:
75793471
2020-07-14
用途:
バイクの配線作業に使っています。
ウッドファミリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

硬すぎず柔らか過ぎず使いやすい。もう少し太めのチューブもあればいいなと思います。

対象商品:
75793471
2018-07-25
用途:
オートバイの配線保護に
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自作したバッテリー直結配線の保護に使用しました。品質、見かけも純正チューブに近く違和感なく仕上がりました。

対象商品:
75793462
2018-06-11
用途:
単車のハーネス保護
自動車・二輪車・自転車関連業

単車のレストア用のハーネス製作に使用。適当な径で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする