※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
寸法T
R1/2
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
寸法A(mm)
6
10
12
14
15
16
18
20
22
3
4
6
8
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75793839
品番
VUWL-6D-V
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)
形状
エルボハーフユニオン(R)
呼び径(mm)
6
寸法A(mm)
6
寸法T
R1/2
寸法D(mm)
13/16
寸法E(mm)
31.8
寸法W(mm)
20.6
接続形式
2圧縮リング方式,ねじ込み式
寸法N(mm)
24.4
寸法I(mm)
15.3
寸法N1(mm)
33
最高使用温度(℃)
537
寸法D(inch)
4.8
最低使用温度(℃)
-196
寸法W(inch)
1.1875
関連資料:
(18.65MB)