アルミスペーサーカラー

(77件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16 厚さ(mm)25 注文コード75794564 品番0900-093-00063
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は外径・厚さ・内容量など180種類から選べます 他の種類を見る

面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製

厚さ(mm)25 外径(Φmm)16 適合Φ10用 シルバー 材質アルミ材A2017(17S)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75794476
2024-03-19
用途:
自動車整備

部品取付の補高に使いました。
当初ワンオフで製作見積りしたら高額な価格提示されましたが、既製品で同寸法の物が安価に入手出来て助かりました。

2023-10-28
用途:
ヤマハの旧車バイクのウインカー取り付けに使用しました。
建設業・工事業

サイズのバリエーションが豊富でイメージ通りの仕上がりで満足しています、単体で購入出来るところも良いです。

対象商品:
75794494
2023-08-09
用途:
バイク メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

RZ250ウインカーのショート加工用に使用しました。

対象商品:
75794056
2023-05-02
用途:
バイク整備

細かくサイズを選べてとても重宝しています。
鉄なので耐久性もあります。

対象商品:
75794293
2023-01-11
用途:
バイクキャリア取付用
製造業

バイク用フロントキャリアのスペーサーを紛失したので
内径 φ8 /15×10 を探していましたが、探せなかった為こちらを購入しました。
特に支障なく強度も十分のようです。
あまり重いものを乗せるキャリアではないので十分でした。
仕上げも綺麗で十分です。
今回は納期も早くとても助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2023-03-02
用途:
通常自動車/バイク整備に使用

以前はその都度削り出して使用していましたが、急ぎ仕事では各種寸法ありで多少の誤差は平ワッシャーで対応可能で助かっています。

対象商品:
75794065
2023-06-19
用途:
バイク部品
建設業・工事業

ちょうどよく必要なサイズがあり満足です。
精度も問題ありません。

対象商品:
75795736
2022-08-05
用途:
バイクのスマホホルダに使用
その他業種

ハンドル径と同じ22mmでスマホホルダーの固定部分にちょうど合います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする