※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(メス)(インチ)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75794715
品番
VUWLR-9.52-9.52F-V
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングエルボレデューサー(メス)
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法A(mm)
9.52
チューブサイズ
9.52mm、3/8インチ
寸法D(inch)
0.28
寸法D(mm)
7.1
寸法W(inch)
5/8
寸法N(inch)
0.91
寸法F(inch)
3/8
寸法F(mm)
9.52
呼び径(mm)
9.52