※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75795135
品番
VUW-PC-3-V
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ポートコネクター
呼び径(mm)
3
寸法A(mm)
3
寸法D(mm)
2.1
寸法N(mm)
15.7
関連資料:
(18.65MB)