※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 45°エルボハーフユニオン(UNF)(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75795573
品番
VUWPL-9.52-9/16-45-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
45°エルボハーフユニオン(UNF)
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法A(mm)
9.52
寸法T
9/16-18
寸法D(inch)
0.28
寸法D(mm)
7.1
寸法W(inch)
13/16
寸法W(mm)
20.6
寸法Wa(mm)
17.5
呼び径(mm)
9.52