ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(UNF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75795598 品番VUWPTL-9.52-9/16-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエルユニオン(UNF) 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法A(mm)9.52 寸法T9/16-18 寸法D(inch)0.28 寸法D(mm)7.1 寸法W(inch)5/8 寸法W(mm)15.9 寸法Wa(mm)17.5 呼び径(mm)9.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする