曜日別特売
VUWR-22-25-V ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン 75796063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-22-25-V ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン 75796063
VUWR-22-25-V ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン 75796063

ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A(mm)22
寸法D(mm)18.3
呼び径(mm)22×25
22×25
10×12.7
10×12
10×18
10×6.35
10×6
10×8
10×9.52
12×10
12×16
12×18
12×20
12×22
12×25
12×6
12×8
14×12
16×12
18×12
18×16
18×20
18×22
18×25
20×16
20×18
2×3
25×18
25×20
3×10
3×4
3×6
4×6
6×10
6×12
6×18
6×3.17
6×3
6×8
6×9.52
7.93×9.52
8×10
8×12.7
8×12
8×6.35
8×6
8×9.52
内容量1個注文コード75796063品番VUWR-22-25-V
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状レデューサー呼び径(mm)22×25寸法A(mm)22寸法D(mm)18.3寸法A1(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする