※使用例

0900-969-00210 ステンポリッシュ K-CON(キタコ) 75796481 0900-969-00210 ステンポリッシュ K-CON(キタコ) 75796481

ステンポリッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード75796481 品番0900-969-00210
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。

成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
注意
※メッキ面、塗装面および新品のステンレス表面には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

液状金属みがき剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/494/
2023-03-02

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする