曜日別特売
VUWR-8-9.52-V ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン 75796614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWR-8-9.52-V ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン 75796614
VUWR-8-9.52-V ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン 75796614

ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)8
寸法D(mm)6.4
呼び径(mm)8×9.52
8×9.52
8×10
8×12.7
8×12
10×12.7
10×12
10×18
10×6.35
10×6
10×8
10×9.52
12×10
12×16
12×18
12×20
12×22
12×25
12×6
12×8
14×12
16×12
18×12
18×16
18×20
18×22
18×25
20×16
20×18
22×25
2×3
25×18
25×20
3×10
3×4
3×6
4×6
6×10
6×12
6×18
6×3.17
6×3
6×8
6×9.52
7.93×9.52
8×6.35
8×6
内容量1個注文コード75796614品番VUWR-8-9.52-V
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状レデューサー呼び径(mm)8×9.52寸法A(mm)8寸法D(mm)6.4寸法A1(mm)9.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする