曜日別特売
VUWTL-12D-V ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) フジキン 75798294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWTL-12D-V ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) フジキン 75798294
VUWTL-12D-V ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ) フジキン 75798294

ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法TR1/2
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード75798294品番VUWTL-12D-V
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエルユニオン(R)寸法A(mm)12寸法TR1/2寸法D(mm)9.5寸法W(inch)13/16寸法W(mm)20.6寸法N(mm)25.9呼び径(mm)12
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする