VUW-12N-V ニューV-Lok継手 ナット(ミリ) フジキン 75798468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-12N-V ニューV-Lok継手 ナット(ミリ) フジキン 75798468
VUW-12N-V ニューV-Lok継手 ナット(ミリ) フジキン 75798468

ニューV-Lok継手 ナット(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード75798468品番VUW-12N-V
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ナット寸法L(mm)17.4呼び径(mm)12寸法A(mm)12寸法W(mm)22
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする