※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ナット(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法A(mm)
18
10
12
14
15
16
18
20
22
25
2
3
4
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75798513
品番
VUW-18N-V
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ナット
寸法L(mm)
17.4
呼び径(mm)
18
寸法A(mm)
18
寸法W(mm)
30
関連資料:
(18.65MB)