VUW-6N-V ニューV-Lok継手 ナット(ミリ) フジキン 75798644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-6N-V ニューV-Lok継手 ナット(ミリ) フジキン 75798644
VUW-6N-V ニューV-Lok継手 ナット(ミリ) フジキン 75798644

ニューV-Lok継手 ナット(ミリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)6
内容量1個注文コード75798644品番VUW-6N-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ナット寸法L(mm)12.7呼び径(mm)6寸法A(mm)6寸法W(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75798644VUW-6N-V38641802VUW-6N-VVUW-6N-V LOK継手(ナット) フジキン 38641802LOK継手(ナット)フジキン1個
279
税込307
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする