自作センサーチェッカーに使用しているアンプ電源スイッチに使用している。
使いやすいので良いと思います。
オンオフできれば良かったから、必要にして十分です。
切り替え時の手応えも良い感じです。
トグルスイッチのように出っ張らないのも良いです。
頻繁に切り替えるスイッチではないため、操作性も気になりません。
ちょうど良い操作感です。カラーリング種類がいくつかあれば尚良いかと。
白、赤、青、黄などの原色が機能別に選択し易い。
ラジコン電動飛行機の受信機用電源スイッチとして使用しています。
電流容量は問題無いのですが小型すぎて固定に工夫が必要となりました。
すぐに、大破。ちょっと、無理があったかも。でも、ちょっとね。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。