超小型スライドスイッチ SSシリーズ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能動作単極双投(ON-ON) 極数1 注文コード75798992 品番SS-12SDP4
参考基準価格(税別)¥118 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は機能動作・極数など12種類から選べます 他の種類を見る

はぎれの良い操作感覚
非照光式スライドスイッチ
端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。

耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
但し、スルーホール基板の場合 温度250℃以下 5秒以内
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX.
適用電圧範囲 20mV〜28V
適用電流範囲 0.1mA〜0.1A
極数1 機能動作単極双投(ON-ON) 使用温度範囲(℃)-15〜60 接触抵抗(mΩ)40以下(20mV 10mAにて) 端子ピッチ(mm)2.54 ストローク(mm)2 切換方式ショーティング 端子形状端子ピッチ2.54m 長さ3mm 耐電圧AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 材質(端子)銅合金 材質(端子)/処理銅合金/金メッキ 機械的開閉耐久性10,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 操作部形状縦ツマミ 端子長さ(mm)3 回路単極双投 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
電子工作用

一流メーカーの製品だけあって、精度も高いです。
秋葉原でも取り扱っている店を探すのに一苦労ですが、交通費を考えると、送料を負担してもモノタロウで購入すれば買いに行く手間も省けて便利です。

対象商品:
07071495
2024-03-25
用途:
プラモデルの改造
サービス業

プラモデルの内部に組み込めるサイズのスライドスイッチがなかなか見つからなかったのですが、こちらの商品がピッタリでした。今後もお世話になると思います!

対象商品:
07071504
2022-03-12
用途:
信頼性を考えると、、、

ユニバーサル基板で組む身にとっては有り難い2.54oピッチ、しかも国産
ここ最近、何処も在庫が切れていて注文ができない状況でしたが、モノタロウさんは注文受付OKで、入荷次第発送して貰えるので、いつも助かっています♪

対象商品:
07071504
2022-05-15
用途:
電子基板上の切り替えスイッチ

実装面積が小さく、切り替え操作も確実なのでとても良い。使いやすい商品で信頼できます。

対象商品:
07071495
2021-10-11
用途:
個人の工作用

小型スイッチを探しておりました。また、1個から注文可能で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
07071495
2020-09-01
用途:
電子回路 小信号の切換用
ティー・アール・シー 様

トグルスイッチよりも安価で使い易く、NKK製なので信頼性も期待できる商品です。

対象商品:
07071495
2019-02-28
用途:
量産品

小さいですが、海外製のスイッチに比べてしっかりしています。大口の扱いも作ってほしいです。

2025-06-20
用途:
センサーチェッカーに使用している
丸山設計 様

自作センサーチェッカーに使用しているアンプ電源ON/OFF用に使用しているが強度(耐久性)に少し不安がある

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする