NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 機構部品(電子部品)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 基板用スイッチ
タクティルスイッチ CBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75799044
品番
CB-S15FTP2
参考基準価格(税別)
¥63
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)
-25〜70
耐電圧
AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
100mΩ以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性
100,000回以上
電気的開閉耐久性
100,000回以上
機能動作
OFF-〈ON〉
回路
単極単投
電流容量
50mA 24V DC
絶縁抵抗
DC 250V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応