タクティルスイッチ JBシリーズ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75799053 品番JB-15KNH2
参考基準価格(税別)¥121 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は仕様・タイプ・適合など7種類から選べます 他の種類を見る

はぎれのよい操作感。
端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
省スペース化に徹したPC基板用。

極数単極単投 接点銀メッキ接点 ボタン形状K,Aタイプ用ボタン 端子形状PC-H端子 操作背低形 操作部形状背低形 機能動作OFF-〈ON〉 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※丸洗い洗浄について:はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
※洗浄条件:深さ5cmの液浴槽にて、1分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。また、フラットタイプ以外はボタンを装着した状態では洗浄しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38444971
2023-03-04
用途:
機械のメンテナンス

使いやすくて扱いやすい。
値段は上がったため星4ですが信頼のおける商品です。

対象商品:
38445014
2017-12-27
用途:
基板装着、データ入力
その他業種

これを単体で使うと良さがありません。AT-4058-Gと組合せます。そうすると格好よくなります。
JBシリーズは組み合わせに迷います。お奨め組合せを並記して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする