曜日別特売
VUWTS-8B-V ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) フジキン 75799353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWTS-8B-V ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) フジキン 75799353
VUWTS-8B-V ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ) フジキン 75799353

ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法TR1/4
寸法A(mm)8
内容量1個注文コード75799353品番VUWTS-8B-V
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエスユニオン(R)寸法A(mm)8寸法TR1/4寸法D(mm)6.4寸法W(inch)5/8寸法W(mm)15.9寸法N(mm)22.4呼び径(mm)8
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする