※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
寸法A(mm)
25.4
1.58
12.7
19.05
25.4
3.17
6.35
9.52
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75799484
品番
VUWX-25.4-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品
形状
クロスユニオン
呼び径(inch)
1
寸法A(inch)
1
寸法A(mm)
25.4
寸法D(inch)
0.88
寸法D(mm)
22.3
寸法W(inch)
1 3/8
寸法W(mm)
34.9
寸法N(inch)
1.45
寸法E(inch)
1.93
呼び径(mm)
25.4
材質
ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)
寸法E(mm)
49
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
36.8
寸法I(mm)
31.2
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
寸法I(inch)
1.23
関連資料:
(18.65MB)